Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0740 po
- Largeur de la bague intérieure1.5000 po
- Extérieur Diamètre47 mm
- Global Largeur1.5000 po
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- ApplicationAgriculture
- Matériau du roulementAcier SAE 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionFHRL6005-BB9105-EE BRG
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueCe roulement à outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 1.0740 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur globale de 1.5000 po dans les roulements de ligne agricole et agricole.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantFHRL6005-BB9105-EE
- Plage de température de fonctionnement-20 à 300° F
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Type de jointDouble lèvres
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique