Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Angle de contact25 °
- Rayon du filet1 mm
- Largeur de la bague intérieure1.1875 po
- Extérieur Diamètre72 mm
- Global Largeur1.1875 po
- Cote de précisionABEC 1
- Poids0.499 kg
Détails
- Matériau du roulementAcier SAE 52100
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier riveté
- Type de fermetureDouble scellement
- Description5306-2RSTFP BRG
- Caractéristiques et avantages• Ce roulement Conrad à rainure profonde est spécialement conçu pour fournir une performance maximale au moyen d’une sélection précise du complément de la bille. • Les chemins de roulement affûtés offrent un roulement parfaitement équilibré capable de fonctionner sous des charges radiales, de poussée ou combinées droites.
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Catalogue du fabricant
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Capacité de charge dynamique radiale9112 lbf
- Capacité de charge statique radiale6322 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à double rangée
- Type de jointJoint de contact
- SérieSérie 5300
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesASTM A295
- Fiche technique
Aperçu
- Ce roulement Conrad à rainure profonde est spécialement conçu pour fournir une performance maximale au moyen d’une sélection précise du complément de la bille.
- Les chemins de roulement affûtés offrent un roulement parfaitement équilibré capable de fonctionner sous des charges radiales, de poussée ou combinées droites.