Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.4961 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur de la bague intérieure36 mm
- Extérieur Diamètre80 mm
- Conception de diamètre extérieurDroit
- Global Largeur36 mm
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- ApplicationAgriculture, zones à forte contamination
- Matériau du roulementAcier SAE 52100
- Type de roulementRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionW208RPP53 AGRICULTURE
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueCe roulement à outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 1.4961 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur globale de 36 mm dans les roulements de ligne agricole et agricole.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantW208KPP53
- Plage de température de fonctionnement-20 à 300° F
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Fente de remplissage de type ligneUne seule rangée
- Type de jointJoint à lèvres triple
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106962755