Motion
E194PE
Moteur à usage général - 5 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, 184T châssis, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 50/60 Hz, 1440 tr/min - 1760 tr/min de base, service continuel
N° D’ARTICLE MI07259088
N° MFRE194PE
Prix1,042.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 5 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, 184T châssis, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 50/60 Hz, 1440 tr/min - 1760 tr/min de base, service continuel
N° D’ARTICLE MI07259088
N° MFRE194PE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,042.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184T
  • Dimension C de la longueur totale
    9.9 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Couple
    14.9 pi-lb
  • Poids
    101 lb

Détails

  • Régime de base
    1440 tr/min à 1760 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Modules moteurs de marque U.S. motors® conçus pour s’adapter aux réducteurs à engrenages avec arbres d’entrée coniques.
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    90.2 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382117009
  • Courant maximal admissible
    6.2 A, 7.5 A, 12.3 à 13.6 A, 15.1 A
  • Modèle
    FP02
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382117009

Aperçu

Description du fabricant
5 HP,4P,184T E194PE 60 & 50