Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-7/16 po
- Anneau intérieur Largeur63.6 mm
- Anneau extérieur Largeur22 mm
- Extérieur Diamètre110 mm
- Largeur totale2.5039 po
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- ApplicationAgriculture
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureScellé
- Type de serviceService moyen
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Catalogue du fabricant
- Plage de température de fonctionnement-20 à 300° F
- Type de jointJoint à lèvres triple