Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.8125 po
- Largeur de la base0.6560 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.0000 po
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Hauteur totale3.6250 po
- Longueur totale6.5625 po
- Largeur totale2.1730 po
Détails
- ApplicationAgriculture
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationGraisse, (L151) Mobil Polyrex EM
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Type de jointJoints en caoutchouc Buna-N à une lèvre des deux côtés
- CUP_NON1200106974833