Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2900 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur de la bague intérieure36.52 mm
- Extérieur Diamètre85 mm
- Conception de diamètre extérieurSphérique
- Global Largeur36.5 mm
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- ApplicationAgriculture
- Matériau du roulementAcier SAE 52100
- Type de roulementRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Type d’alésageCarré
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionW209SPPB5 AGRICULTURE
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueCe roulement à outils agricoles est un type d’alésage carré avec un diamètre d’alésage de 1.2900 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 85 mm et une largeur globale de 36.50 mm dans les roulements de ligne agricoles et agricoles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant36657
- Plage de température de fonctionnement-20 à 300° F
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Fente de remplissage de type ligneUne seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106962632