Spécifications
Dimensions
- Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale268 mm x 90 mm x 205 mm
Détails
- Cartes d’option de sauvegardeAlimentation 24 V CC MCB 107
- Cartes d’options de communicationProfibus DP MCA 101, DeviceNet MCA 104, Profinet MCA 120, EtherNet/IP MCA 121, Modbus TCP MCA 122
- Accessoires compatiblesLCP 101/102, adaptateur Profibus, Nema 1, 3R, 4X, connecteur moteur/principal
- Tension d’alimentation du variateur380/480 V c.a.
- Freinage dynamiqueOui
- Valeur nominale du boîtierIP66
- Type de boîtierIP66
- Cartes d’options de rétroactionCarte de thermistance PTC MCB 112, entrée capteur MCB 114
- Puissance nominale pour service intensif3 hp
- Puissance nominale en service normal3 hp
- Cartes d'option E/SE/S à usage général MCB 101, carte de relais MCB 105, E/S analogiques MCB 109, E/S programmables MCB 115
- Valeur nominale de fréquence d’entrée50/60 Hz
- Clavier/AffichageStandard
- Catalogue du fabricant
- Type de montageMur
- Nombre d’entrées analogiques2
- Nombre de sorties analogiques1
- Nombre d’entrées TOR6
- Nombre de sorties numériques2
- Nombre de phases d’entrée3 ph
- Nombre de fentes d'option3
- Nombre de relais2
- Courant de sortie, usage intensif4.8 A
- Courant de sortie en service normal4.8 A
- Brochure d’aperçu
- Courant de pointe, usage intensif5.3 A
- Courant de crête en service normal7.2 A
- Contrôleur PI / PIDContrôleur PID
- PLC FonctionsContrôleur logique intelligent
- Brochure du produit
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- Capacité d’entrée du train d’impulsionsEntrée du train d’impulsions
- Clavier à distanceTrousse de montage à distance
- Cartes d’options de sécuritéOption de sécurité MCB 140, option de sécurité MCB 141
- Communication série intégréeFC ou Modbus RTU
- SérieEntraînement VLT Aqua
- Plage de température de fonctionnement standard14 à 131 °F
- Application typiquePompes, irrigation
- Garantie18 mois
Aperçu
- Les actifs sont protégés grâce à un logiciel spécialement conçu qui empêche, par exemple, les coups de bélier
- Protections de pompe et fonctionnalité de pompe sans capteur intégrées au produit
- L’efficacité énergétique est maximisée grâce aux algorithmes et à la conception de commande des variateurs qui se concentrent sur la réduction des pertes de chaleur
- Des économies d’énergie élevées liées à la climatisation sont assurées grâce au concept unique de refroidissement par canal arrière qui transfère 90 % de la chaleur hors de la pièce
- Les interférences électromagnétiques et la distorsion harmonique sont réduites grâce au filtre RFI intégré et évolutif et aux étrangleurs de liaison c.c. intégrés
- L’intégration parfaite du système et l’adaptation à l’application sont possibles grâce à des avertissements et des alertes programmables librement
- Économies d’énergie de 3–8 % grâce à l’optimisation énergétique automatique
- Réglage automatique des contrôleurs PI - Élimine les erreurs
- Déconnecteurs principaux et fusibles intégrés Réduit les coûts d’installation en éliminant l’espace du panneau
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Démarreur souple Danfoss VLT MCD 600Démarreur souple Danfoss VLT MCD 600
Voir la brochure
Danfoss EZ FC 321Danfoss EZ FC 321
Voir la brochure
Surveillance basée sur l’état de Danfoss VLTUne percée dans la technologie du variateur, l’AutomationDrive FC 302 du VLT est désormais intégré à une fonctionnalité de surveillance prédictive et basée sur les conditions. Il vous permet d'utiliser le variateur comme capteur intelligent pour surveiller l'état de votre moteur et de votre application, détecter les problèmes précoces et trouver des solutions $(13)$(10)avant qu'ils n'aient un impact sur le processus.
Voir la circulaire