Spécifications
Dimensions
- Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale14.1 po x 4.5 po x 6.6 po
- Poids9.0 lb
Détails
- Accessoires compatiblesLCP 21/Blind/102/Adaptateur/Montage, MCC 101/102, MCE 101, Kit de conversion IP21
- Sorties d’entrées TOR configurables1
- Tension d’alimentation du variateur380/480 V c.a.
- Freinage dynamiqueOui
- Valeur nominale du boîtierIP21
- Type de boîtierIP21
- Connexion du codeurCodeur 24V
- Type de rétroactionCodeur 24V
- Puissance nominale pour service intensif10 hp
- Puissance nominale en service normal10 hp
- Valeur nominale de fréquence d’entrée50/60 Hz
- Clavier/AffichageOui - Affichage graphique NLCP
- Catalogue du fabricant
- Type de montageMontage mural
- Nombre d’entrées analogiques2
- Nombre de sorties analogiques1
- Nombre d’entrées TOR6(7)
- Nombre de sorties numériques1
- Nombre de phases d’entrée3 ph
- Nombre de fentes d'option1
- Nombre de relais1
- Nombre d’entrées de sécurité Sto1
- Mode de fonctionnementu/f (contrôle de fréquence), contrôle vectoriel de tension VVC+ mode vitesse ou couple
- Courant de sortie, usage intensif14 A
- Courant de sortie en service normal14 A
- Brochure d’aperçu
- Courant de crête en service normal24.8 A
- Contrôleur PI / PIDPID
- PLC FonctionsContrôleur logique intelligent
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- Capacité d’entrée du train d’impulsionsOui
- Capacité de sortie du train d’impulsionsOui
- Clavier à distanceTrousse de montage à distance disponible
- Communication série intégréeModbus RTU, EtherNet/IP
- SérieRobe mi-longue VLT
- Plage de température de fonctionnement standard14 à 113 °F
- Normes respectéesUL 508C, EN/IEC 61800-5-1, cUL, CE, STO - IEC/EN 61508 : 2010 SIL2, IEC/EN 61800-5-2 : 2007 SIL2,• IEC/EN 62061 : 2012 SILCL de SIL2, IEC/EN 61326-3-1 : 2008, EN ISO 13849-1 : 2008 Catégorie 3 PL d
- Application typiqueConvoyeurs, ventilateurs, pompes, compresseurs, systèmes d’emballage, mélangeurs, Motion
- Garantie18 mois
Aperçu
- La conception compacte permet d’économiser de l’espace sur le panneau
- Installation facile et rapide grâce aux interfaces utilisateur flexibles
- Pas besoin d’installer un équipement de refroidissement supplémentaire ou de surdimensionner le variateur, car il est conçu pour fonctionner à 45°C à pleine charge et jusqu’à 55°C avec déclassement
- Pas besoin d’installer des composants supplémentaires grâce à l’atténuation des harmoniques intégrée, aux filtres RFI, aux hachoirs de frein et à la sécurité fonctionnelle (STO)
- La correction du facteur de puissance (CFP) active intégrée réduit considérablement la distorsion harmonique et améliore la qualité de l’alimentation
- L’algorithme de commande exécute à la fois les moteurs à induction et les moteurs PM - La liberté de choisir le meilleur moteur à haute efficacité pour la tâche
- Réduisez l’équipement de communication externe avec votre choix de PROFINET ou EtherNet/IP grâce aux deux ports intégrés au produit
- Étrangleur c.c. intégré – Permet d’économiser du temps d’installation et de l’espace sur le panneau, d’améliorer la qualité de l’alimentation et de prolonger la durée de vie du condensateur c.c.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Démarreur souple Danfoss VLT MCD 600Démarreur souple Danfoss VLT MCD 600
Voir la brochure
Danfoss EZ FC 321Danfoss EZ FC 321
Voir la brochure
Surveillance basée sur l’état de Danfoss VLTUne percée dans la technologie du variateur, l’AutomationDrive FC 302 du VLT est désormais intégré à une fonctionnalité de surveillance prédictive et basée sur les conditions. Il vous permet d'utiliser le variateur comme capteur intelligent pour surveiller l'état de votre moteur et de votre application, détecter les problèmes précoces et trouver des solutions $(13)$(10)avant qu'ils n'aient un impact sur le processus.
Voir la circulaire