Motion
FC-280PK75T2E21H2BNCXXXSXXXXAX

DANFOSS VLT
FC-280PK75T2E21H2BNCXXXSXXXXAX

Entraînement CA à fréquence variable - Phase d’entrée 3, tension d’alimentation 200 à 240 V CA, service normal 1 hp, courant de sortie 4.2 A service normal, valeur nominale IP21 , 50/60 Hz, contrôle vectoriel de tension VVC+ mode vitesse ou couple, u/f (contrôle de fréquence)
N° D’ARTICLE MI07260615
N° MFRFC-280PK75T2E21H2BNCXXXSXXXXAX
Prix778.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS VLT
FC-280PK75T2E21H2BNCXXXSXXXXAX

Entraînement CA à fréquence variable - Phase d’entrée 3, tension d’alimentation 200 à 240 V CA, service normal 1 hp, courant de sortie 4.2 A service normal, valeur nominale IP21 , 50/60 Hz, contrôle vectoriel de tension VVC+ mode vitesse ou couple, u/f (contrôle de fréquence)
N° D’ARTICLE MI07260615
N° MFRFC-280PK75T2E21H2BNCXXXSXXXXAX
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
Prix778.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale
    11.6 po x 3 po x 6.6 po
  • Poids
    5.1 lb

Détails

  • Accessoires compatibles
    LCP 21/Blind/102/Adaptateur/Montage, MCC 101/102, MCE 101, Kit de conversion IP21
  • Sorties d’entrées TOR configurables
    1
  • Tension d’alimentation du variateur
    200/240 V c.a.
  • Freinage dynamique
    Oui
  • Valeur nominale du boîtier
    IP21
  • Type de boîtier
    IP21
  • Connexion du codeur
    Codeur 24V
  • Type de rétroaction
    Codeur 24V
  • Puissance nominale pour service intensif
    1 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1 hp
  • Valeur nominale de fréquence d’entrée
    50/60 Hz
  • Clavier/Affichage
    Oui - Affichage graphique NLCP
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Montage mural
  • Nombre d’entrées analogiques
    2
  • Nombre de sorties analogiques
    1
  • Nombre d’entrées TOR
    6(7)
  • Nombre de sorties numériques
    1
  • Nombre de phases d’entrée
    3 ph
  • Nombre de fentes d'option
    1
  • Nombre de relais
    1
  • Nombre d’entrées de sécurité Sto
    1
  • Mode de fonctionnement
    u/f (contrôle de fréquence), contrôle vectoriel de tension VVC+ mode vitesse ou couple
  • Courant de sortie, usage intensif
    4.2 A
  • Courant de sortie en service normal
    4.2 A
  • Brochure d’aperçu
  • Courant de crête en service normal
    6.7 A
  • Contrôleur PI / PID
    PID
  • PLC Fonctions
    Contrôleur logique intelligent
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Capacité d’entrée du train d’impulsions
    Oui
  • Capacité de sortie du train d’impulsions
    Oui
  • Clavier à distance
    Trousse de montage à distance disponible
  • Communication série intégrée
    Modbus RTU, EtherNet/IP
  • Série
    Robe mi-longue VLT
  • Plage de température de fonctionnement standard
    14 à 113 °F
  • Normes respectées
    UL 508C, EN/IEC 61800-5-1, cUL, CE, STO - IEC/EN 61508 : 2010 SIL2, IEC/EN 61800-5-2 : 2007 SIL2,• IEC/EN 62061 : 2012 SILCL de SIL2, IEC/EN 61326-3-1 : 2008, EN ISO 13849-1 : 2008 Catégorie 3 PL d
  • Application typique
    Convoyeurs, ventilateurs, pompes, compresseurs, systèmes d’emballage, mélangeurs, Motion
  • Garantie
    18 mois

Aperçu

Description du fabricant
FC-280PK75T2E21H2BNCXXXSXXXXAX
  • La conception compacte permet d’économiser de l’espace sur le panneau
  • Installation facile et rapide grâce aux interfaces utilisateur flexibles
  • Pas besoin d’installer un équipement de refroidissement supplémentaire ou de surdimensionner le variateur, car il est conçu pour fonctionner à 45°C à pleine charge et jusqu’à 55°C avec déclassement
  • Pas besoin d’installer des composants supplémentaires grâce à l’atténuation des harmoniques intégrée, aux filtres RFI, aux hachoirs de frein et à la sécurité fonctionnelle (STO)
  • La correction du facteur de puissance (CFP) active intégrée réduit considérablement la distorsion harmonique et améliore la qualité de l’alimentation
  • L’algorithme de commande exécute à la fois les moteurs à induction et les moteurs PM - La liberté de choisir le meilleur moteur à haute efficacité pour la tâche
  • Réduisez l’équipement de communication externe avec votre choix de PROFINET ou EtherNet/IP grâce aux deux ports intégrés au produit
  • Étrangleur c.c. intégré – Permet d’économiser du temps d’installation et de l’espace sur le panneau, d’améliorer la qualité de l’alimentation et de prolonger la durée de vie du condensateur c.c.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté