Spécifications
Dimensions
- Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale203 mm x 98 mm x 165 mm
Détails
- Valeur nominale du boîtierIP20
- Puissance40 ch à 200-575 V
- Phase d’entrée3
- Clavier/AffichageStandard
- Catalogue du fabricant
- Type de montageMontage mural
- Nombre d’entrées analogiques3
- Nombre de relais2
- Plage de température de fonctionnement14 - 140 °F
- Brochure d’aperçu
- Contrôleur PI / PIDPID
- PLC FonctionsContrôleur logique intelligent
- Communication série intégréeRTC Modbus
- Fréquence d’alimentation44/66 Hz
- Tension d’alimentation200-575 V
- Application typiqueToute application
- Garantie18 mois
Aperçu
- Connectivité facile pour le démarreur progressif aux réseaux EtherNet/IP, tels que les systèmes Rockwell PLC
- L’espace du panneau peut être économisé en raison de sa taille compacte
- Les coûts d’installation sont minimisés et la perte d’alimentation est éliminée grâce à la dérivation intégrée
- Plus de démarrages par heure et une charge plus élevée sont possibles grâce aux algorithmes de commande SCR avancés qui équilibrent la forme d’onde de sortie
- L’investissement global dans le projet est réduit en raison des protections essentielles du moteur
- Aucun refroidissement externe ou surdimensionnement n’est nécessaire grâce à la température ambiante maximale de 50°C sans déclassement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Démarreur souple Danfoss VLT MCD 600Démarreur souple Danfoss VLT MCD 600
Voir la brochure
Danfoss EZ FC 321Danfoss EZ FC 321
Voir la brochure
Surveillance basée sur l’état de Danfoss VLTUne percée dans la technologie du variateur, l’AutomationDrive FC 302 du VLT est désormais intégré à une fonctionnalité de surveillance prédictive et basée sur les conditions. Il vous permet d'utiliser le variateur comme capteur intelligent pour surveiller l'état de votre moteur et de votre application, détecter les problèmes précoces et trouver des solutions $(13)$(10)avant qu'ils n'aient un impact sur le processus.
Voir la circulaire