Motion
175G5242

DANFOSS VLT
175G5242

Démarreur compact VLT - 10 ch à 200-575 V, tension d'alimentation 200-575 V, entrée de phase 3 , IP20
N° D’ARTICLE MI07260693
N° MFR175G5242
Prix1,842.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS VLT
175G5242

Démarreur compact VLT - 10 ch à 200-575 V, tension d'alimentation 200-575 V, entrée de phase 3 , IP20
N° D’ARTICLE MI07260693
N° MFR175G5242
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
Prix1,842.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale
    203 mm x 98 mm x 165 mm

Détails

  • Valeur nominale du boîtier
    IP20
  • Puissance
    10 ch à 200-575 V
  • Phase d’entrée
    3
  • Clavier/Affichage
    Standard
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Montage mural
  • Nombre d’entrées analogiques
    3
  • Nombre de relais
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    14 - 140 °F
  • Brochure d’aperçu
  • Contrôleur PI / PID
    PID
  • PLC Fonctions
    Contrôleur logique intelligent
  • Communication série intégrée
    RTC Modbus
  • Fréquence d’alimentation
    44/66 Hz
  • Tension d’alimentation
    200-575 V
  • Application typique
    Toute application
  • Garantie
    18 mois

Aperçu

Description du fabricant
MCD 202-007-T6-CV1
  • Connectivité facile pour le démarreur progressif aux réseaux EtherNet/IP, tels que les systèmes Rockwell PLC
  • L’espace du panneau peut être économisé en raison de sa taille compacte
  • Les coûts d’installation sont minimisés et la perte d’alimentation est éliminée grâce à la dérivation intégrée
  • Plus de démarrages par heure et une charge plus élevée sont possibles grâce aux algorithmes de commande SCR avancés qui équilibrent la forme d’onde de sortie
  • L’investissement global dans le projet est réduit en raison des protections essentielles du moteur
  • Aucun refroidissement externe ou surdimensionnement n’est nécessaire grâce à la température ambiante maximale de 50°C sans déclassement

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté