Motion
W211PPB4
Roulement pour outils agricoles – Droit, 2.1880 po de diamètre extérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 55.60 mm de largeur, double étanchéité
N° D’ARTICLE MI07260735
N° MFRW211PPB4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement pour outils agricoles – Droit, 2.1880 po de diamètre extérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 55.60 mm de largeur, double étanchéité
N° D’ARTICLE MI07260735
N° MFRW211PPB4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.1880 po
  • Largeur de la bague intérieure
    55.562 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    55.60 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Application
    Agriculture, zones à forte contamination
  • Matériau du roulement
    Acier SAE 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    W211RPPB4 BOULE RADIALE AGRICOLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 2.1880 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur globale de 55.60 mm dans les roulements de ligne agricole et agricole.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W211PPB4
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 300° F
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Fente de remplissage de type ligne
    Une seule rangée
  • Type de joint
    Joint à lèvres triple
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106962519

Aperçu

Description du fabricant
W211RPPB4 BOULE RADIALE AGRICOLE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer