Motion
FHS205-16G-AP
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre extérieur de 1 po, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 27 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI07260771
N° MFRFHS205-16G-AP
Prix45.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre extérieur de 1 po, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 27 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI07260771
N° MFRFHS205-16G-AP
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
Prix45.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    27 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Largeur totale
    27 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier SAE 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service standard
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1610 lbf
  • Type de joint
    Lèvre unique
  • Série
    FHS200-G
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106012870

Aperçu

Description du fabricant
FSG205-16-A INSERT MONTÉ
  • Capacité de charge standard
  • Anneau intérieur étroit avec anneau extérieur sphérique
  • Rainure de lubrification avec trou d’huile sur le côté de la vis de réglage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon