Motion
AW20-N01BG-CZ-B

SMC CORP OF AMERICA
AW20-N01BG-CZ-B

FILTRE/RÉGULATEUR AW, F.R.L. MODULAIRE avec taille de port 1/8 NPT
N° D’ARTICLE MI07261858
N° MFRAW20-N01BG-CZ-B
Prix47.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AW20-N01BG-CZ-B

FILTRE/RÉGULATEUR AW, F.R.L. MODULAIRE avec taille de port 1/8 NPT
N° D’ARTICLE MI07261858
N° MFRAW20-N01BG-CZ-B
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
Prix47.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    0.2 kg

Détails

  • Options incluses
    Support de montage, manomètre rond avec indicateur de fin de course
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Définir la plage de pression
    7 à 123 psi
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
AW20-N01BG-CZ-B FILTRE/RÉGULATEUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon