Motion
SV1A00-5W1U
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV1000
N° D’ARTICLE MI07261906
N° MFRSV1A00-5W1U
Prix119.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV1000
N° D’ARTICLE MI07261906
N° MFRSV1A00-5W1U
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
Prix119.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • État normal
    Normalement fermé
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    4
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Pilote
    Pilote interne
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    SV
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Série de vannes
    SV1000

Aperçu

Description du fabricant
SV1A00-5W1U 4 POSITION DOUBLE PORT 3
  • Vanne simple, type sous-plaque
  • Protection IP67
  • Fluide : air
  • Tailles de port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté