Motion
6003VC3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 17 mm, DI 35 mm, largeur 10 mm, scellé unique
N° D’ARTICLE MI07262024
N° MFR6003VC3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 17 mm, DI 35 mm, largeur 10 mm, scellé unique
N° D’ARTICLE MI07262024
N° MFR6003VC3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Hauteur totale
    10 mm
  • Longueur totale
    10 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Pays d’origine
    JP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6003VC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 17 mm avec joint unique et diamètre extérieur de 35 mm pour un usage général.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6003VC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176012419
  • Rpm max.
    22000 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    3250 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176012419

Aperçu

Description du fabricant
6003 V C3 BRG