Motion
FLX-THANE HD 6 po x 25 pi

FLEXAUST INC
FLX-THANE HD 6 in x 25 ft

Tuyau de conduit - DI 6.000 po, longueur 25 pi, tuyau en polyuréthane transparent ou noir lourd renforcé par un hélice en acier à ressort revêtu de bronze, matériau en polyuréthane, 24.00 psi
N° D’ARTICLE MI07262218
N° MFRFLX-THANE HD 6 in x 25 ft
Prix29.72 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLEXAUST INC
FLX-THANE HD 6 in x 25 ft

Tuyau de conduit - DI 6.000 po, longueur 25 pi, tuyau en polyuréthane transparent ou noir lourd renforcé par un hélice en acier à ressort revêtu de bronze, matériau en polyuréthane, 24.00 psi
N° D’ARTICLE MI07262218
N° MFRFLX-THANE HD 6 in x 25 ft
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
Prix29.72 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    5.000 po
  • Diamètre intérieur
    6.000 po
  • Longueur
    25 pi
  • Épaisseur du mur
    0.045 po
  • Poids
    1.20 lb/pi

Détails

  • Application
    Applications résistantes à l’abrasion, Agricole, Filtrage de nettoyage de pont, Transport du béton, Conduit, Prélèvement de coton, Diffusion d’engrais, Qualité alimentaire, Transfert de sable fonderie, Raccourcis de verre, Transport de granules, Meuleuses, Équipement de ponçage de coque, Collection Pelouse et feuille, Manutention des matériaux, Hors route, Usines de papier, Conduit de garniture en papier, Aspirateur à mousse de tourbe, Transfert de granulés en plastique, Poudre et vrac, Aspiration du sable et du gravier, Décapage au sable, Déchiqueteuses, Pulvérisateurs, Transfert d’amidon, Soufflage de paille, Balais de rue et de stationnement, Aspiration, Industrie du travail du bois/des meubles
  • Couleur
    Effacer
  • Taux de compression
    2:1
  • Construction
    Flexible en polyuréthane transparent ou noir épais renforcé par un hélice en acier à ressort revêtu de bronze
  • Matériau du tuyau
    Polyuréthane
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    8391060025
  • Page de produit du fabricant
  • Pression négative
    15.00 po Hg
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fil d’acier à ressort revêtu de bronze
  • Série
    Flexadux® PU Flx-Thane® HD
  • Fiche technique
  • Plage de température
    -65 à 200 °F
  • Substance transportée
    Matériel
  • Pression de service
    24.00 psi

Aperçu

Description du fabricant
FLX-THANE HD 6"ID X 25' CLEAR
  • Excellente résistance à l’abrasion et à la déchirure
  • Résistance supérieure aux produits chimiques
  • Excellente flexibilité
  • Conçu pour les applications avec de larges plages de températures
  • Idéal pour les applications de service intensif
  • Très bonne flexibilité à basse température
  • Clear est fabriqué avec des matériaux acceptables par la FDA
  • Disponible en tailles métriques, consultez l’équipe des ventes sur les prix et les minimums
  • Épaisseur du mur = 0,035 po (2 po à 3 1/2 po DI), 0,045 po (DI de 4 po et plus)
  • Offert avec poignets souples noirs de 2 po installés en usine
  • Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi
  • Prix par pied

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer