Motion
QMMC22J408SET

TIMKEN
QMMC22J408SET

QMMC22J408SET
N° D’ARTICLE MI07262279
N° MFRQMMC22J408SET
Prix5,075.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMMC22J408SET

QMMC22J408SET
N° D’ARTICLE MI07262279
N° MFRQMMC22J408SET
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
Prix5,075.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    8-3/4 po
  • Hauteur totale
    8-3/4 po
  • Longueur totale
    5.8300 po
  • Largeur totale
    5.8300 po
  • Diamètre de l’arbre
    4-1/2 po
  • Poids
    40.00 lb

Détails

  • Numéro de palier
    22222
  • Construction du logement
    Cartouche
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450079303
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à rouleaux
  • Capacité de charge dynamique radiale
    125000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    147000 lbf

Aperçu

Description du fabricant
QMMC22J408SET UNITÉ BRG MTD