Motion
IS10M-30-Z
IS10M, pressostat avec entretoise FRL, CA/CC, indicateur analogique
N° D’ARTICLE MI07262331
N° MFRIS10M-30-Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
IS10M, pressostat avec entretoise FRL, CA/CC, indicateur analogique
N° D’ARTICLE MI07262331
N° MFRIS10M-30-Z
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
IS10M-30-Z PRESSOSTAT/TYPE DE ROSEAU
  • Pressostat mécanique avec entretoise intégrée pour montage FRL
  • Plage de pression : 0.1 à 0.4 MPa ou 0.1 à 0.6 MPa
  • Tension de sortie du commutateur à lames ou du circuit (NON inférieure au point de consigne)
  • Circuit électrique : jusqu’à 100 V c.a./c.c.
  • Répétabilité : ±0.05 % de l’entreprise
  • Hystérésis : fixe 0.08 MPa ou moins
Aidez-nous à améliorer ce produit

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon