Motion
172007 8 po x 0,080 po X 300 pi, BASSE TEMPÉRATURE

ALECO MFG
172007 8" X .080 X 300', LOW-TEMP

172007 8 po x 0,080 po X 300 pi, BASSE TEMPÉRATURE
N° D’ARTICLE MI07262452
N° MFR172007 8" X .080 X 300', LOW-TEMP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ALECO MFG
172007 8" X .080 X 300', LOW-TEMP

172007 8 po x 0,080 po X 300 pi, BASSE TEMPÉRATURE
N° D’ARTICLE MI07262452
N° MFR172007 8" X .080 X 300', LOW-TEMP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
172007 8 po x 0,080 po X 300 pi, BASSE TEMPÉRATURE/
  • Conçus pour une installation rapide et une facilité d’utilisation, les rouleaux en vrac peuvent être coupés à n’importe quelle longueur pour créer une solution de porte à bande personnalisée
  • Idéal pour les réfrigérateurs et les congélateurs
  • Reste flexible à des températures aussi basses que as-40°F
  • Les bords finis sont arrondis pour éviter les creux
  • Empêche l’allongement ou le rétrécissement en raison de la variation de température
  • Fabriqué aux États-Unis