Motion
102KSZZ-HNCR-HYB

MRC (SKF)
102KSZZ-HNCR-HYB

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 32 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07262738
N° MFR102KSZZ-HNCR-HYB
Prix571.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
102KSZZ-HNCR-HYB

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 32 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07262738
N° MFR102KSZZ-HNCR-HYB
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
Prix571.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    9 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    9 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier résistant à la corrosion HNCR
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    102KSZZ-HNCR-HYB LUBRIFIANT SOLIDE
  • Matériau de l’élément
    Céramique de nitrure de silicone
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 102KSZZ-HNCR-HYB est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 15 mm avec un diamètre extérieur de 32 mm, une largeur de 9 mm, une conception droite, un double blindage.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    102KSZZ-HNCR-HYB
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1260 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    640 lbf
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    097741132732

Aperçu

Description du fabricant
102KSZZ-HNCR-HYB LUBRIFIANT SOLIDE
  • Roulement à billes à rainure profonde Résistant à la corrosion