Motion
176A05L14

DODGE
176A05L14

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 1.75 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, taille de sortie 0.8750 po, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI07262878
N° MFR176A05L14
Prix1,939.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
176A05L14

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 1.75 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, taille de sortie 0.8750 po, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI07262878
N° MFR176A05L14
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
Prix1,939.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    176
  • Distance centrale
    1.75 po
  • Longueur
    4.1900 po, 106.42 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    176
  • Couple de sortie maximal
    440 po/lb;49.713 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    15 : 1
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Charge suspendue
    1050 lbf
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 0.875 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 2.74 po
  • Poids
    29 lb
  • Largeur
    2.7500 po, 69.85 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    TCR130 158.9:1 ASSEMBLAGE DU RÉDUCTEUR - po
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 2.6500 hp, Sortie 2.4500 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 2.39 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    176A05L14
  • Puissance d’entrée maximale
    115.000 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Gauche (A solide)
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    4670.633 N, 1050 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    17BASE
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie à arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    3.97 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 430 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475232628
  • Trousse de base J verticale
    17JMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
176A05L14 RÉDUCTEUR