Motion
GW211PP17
Roulement pour outils agricoles - carré, 1.5310 po de diamètre extérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 44.5 mm de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI07263025
N° MFRGW211PP17
Prix120.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement pour outils agricoles - carré, 1.5310 po de diamètre extérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 44.5 mm de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI07263025
N° MFRGW211PP17
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
Prix120.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5310 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    44.45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    44.5 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Application
    Agriculture, zones à forte contamination
  • Matériau du roulement
    Acier SAE 52100
  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type d’alésage
    Carré
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    GW211SPP17-B AGRICULTURE
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type d’alésage carré avec un diamètre d’alésage de 1.5310 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur globale de 44.50 mm dans les roulements de ligne agricoles et agricoles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    36580
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 300° F
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Fente de remplissage de type ligne
    Une seule rangée
  • Type de joint
    Joint à lèvres triple
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106993001

Aperçu

Description du fabricant
GW211SPP17-B AGRICULTURE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer