Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.1880 po
- Largeur de la bague intérieure55.6 mm
- Extérieur Diamètre120 mm
- Conception de diamètre extérieurDroit
- Global Largeur55.60 mm
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- ApplicationAgriculture
- Matériau du roulementAcier SAE 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionW311R AGRICULTURE
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueCe roulement à outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 2.1880 po, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 120 mm et une largeur globale de 55.60 mm dans les roulements de lignes agricoles et agricoles.
- Numéro de catalogue du fabricantW311-8445
- Plage de température de fonctionnement-20 à 300° F
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106962458