Motion
6212DDUC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 60 mm diamètre intérieur, 110 mm diamètre extérieur, 22 mm largeur, double scellage
N° D’ARTICLE MI07264404
N° MFR6212DDUC3
Prix238.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 60 mm diamètre intérieur, 110 mm diamètre extérieur, 22 mm largeur, double scellage
N° D’ARTICLE MI07264404
N° MFR6212DDUC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix238.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Hauteur totale
    22 mm
  • Longueur totale
    110 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    1.72 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6212DDUC3 est un roulement à billes à rainure profonde radial de 60 mm avec double joint et diamètre extérieur de 110 mm pour usage industriel.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6212DDUC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176064562
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +100 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    52500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    36000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176064562

Aperçu

Description du fabricant
6212DDUC3