Motion
6006DDU
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm diamètre intérieur, 55 mm diamètre extérieur, 13 mm largeur, double scellage
N° D’ARTICLE MI07264643
N° MFR6006DDU
Prix78.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm diamètre intérieur, 55 mm diamètre extérieur, 13 mm largeur, double scellage
N° D’ARTICLE MI07264643
N° MFR6006DDU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix78.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    13 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Hauteur totale
    13 mm
  • Longueur totale
    13 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Poids
    0.24 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Caractéristiques et avantages
    • Acier de haute qualité — Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 % • Technologie de graisse avancée — Lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde • Billes de haute qualité — Fonctionnement silencieux et fluide même à haute vitesse
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Dégagement interne
    Dégagement normal
  • Description longue
    Le 6006DDU est un roulement à billes radial à rainure profonde de 30 mm avec un diamètre extérieur de 55 mm et une largeur de 13 mm, doublement scellé pour plus de durabilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6006DDU
  • Numéro CUP du fabricant
    029176062889
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176062889

Aperçu

Description du fabricant
6006DDU BILLE BRG
  • Acier de haute qualité – Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 %
  • Technologie de graisse avancée : lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde
  • Balles de haute qualité – Fonctionnement silencieux et en douceur, même à haute vitesse