Motion
6209VVNR
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 45 mm diamètre intérieur, 85 mm diamètre extérieur, 19 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07265472
N° MFR6209VVNR
Prix169.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 45 mm diamètre intérieur, 85 mm diamètre extérieur, 19 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07265472
N° MFR6209VVNR
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
Prix169.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    19 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Hauteur totale
    19 mm
  • Longueur totale
    85 mm
  • Global Largeur  
    19 mm
  • Cote de précision
    ABEC1, P0

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6209VVNR est un roulement à billes radial à rainure profonde de 45 mm avec double joint et diamètre extérieur de 85 mm pour les machines industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6209VVNR
  • Numéro CUP du fabricant
    029176090271
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    31000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    029176090271

Aperçu

Description du fabricant
6209 VVNR BRG