Motion
MGPM40TN-25Z-M9PVSDPC

SMC CORP OF AMERICA
MGPM40TN-25Z-M9PVSDPC

CYLINDRE GUIDÉ MGP-Z avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI07265588
N° MFRMGPM40TN-25Z-M9PVSDPC
Prix479.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
MGPM40TN-25Z-M9PVSDPC

CYLINDRE GUIDÉ MGP-Z avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI07265588
N° MFRMGPM40TN-25Z-M9PVSDPC
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
Prix479.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    25 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solid State, Gen. Purpose, 3 Wire PNP, Vertical
  • Roulements
    Roulement coulissant
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Connecteur précâblé pour fil de connexion
    Longueur du cordon 0.5 m, connecteur M12-4 broches
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Série
    MGP-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE MGPM40TN-25Z-M9PVSDPC MGP-Z

Les clients ont également acheté