Motion
UCF208-40MM-MFTRL

PEER BEARING CO (SKF)
UCF208-40MM-MFTRL

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 40 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, joint d’étanchéité à lèvre 5
N° D’ARTICLE MI07265850
N° MFRUCF208-40MM-MFTRL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
UCF208-40MM-MFTRL

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 40 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, joint d’étanchéité à lèvre 5
N° D’ARTICLE MI07265850
N° MFRUCF208-40MM-MFTRL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.0000 po
  • Taille du boulon
    0.6500 po
  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    5.1260 po
  • Largeur totale
    2.0240 po

Détails

  • Application
    Tillage — Finisseur de grains
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de joint
    5 Joint à lèvres
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
UCF208-40MM-MFTRL ÉCLAIRÉ