Motion
CDJ2YB10-15Z-B

SMC CORP OF AMERICA
CDJ2YB10-15Z-B

Bouteille, air
N° D’ARTICLE MI07266057
N° MFRCDJ2YB10-15Z-B
Prix19.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDJ2YB10-15Z-B

Bouteille, air
N° D’ARTICLE MI07266057
N° MFRCDJ2YB10-15Z-B
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
Prix19.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    10 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    CJ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
VÉRIN CDJ2YB10-15Z-B , L/FRICTION
  • Double action, tige unique
  • Taille de l’alésage : (mm) 10, 16
  • Course standard : (mm) 15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200
  • Pression de service minimale : 0.03MPa

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good