Motion
L44649/L44610
Assemblage de roulement à rouleaux coniques - 1.0625 po d’alésage, 1.9800 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI07266103
N° MFRL44649/L44610
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de roulement à rouleaux coniques - 1.0625 po d’alésage, 1.9800 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI07266103
N° MFRL44649/L44610
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0625 po
  • Diamètre extérieur
    1.9800 po

Détails

  • Application
    Agriculture
  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Catalogue du fabricant
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE BRG L44649/L44610

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer