Motion
LM104949/LM104911

PEER BEARING CO (SKF)
LM104949/LM104911

Assemblage de roulement à rouleaux coniques - 2.0000 po d’alésage, 3.2500 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI07266110
N° MFRLM104949/LM104911
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
LM104949/LM104911

Assemblage de roulement à rouleaux coniques - 2.0000 po d’alésage, 3.2500 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI07266110
N° MFRLM104949/LM104911
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    3.2500 po

Détails

  • Application
    Agriculture
  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Catalogue du fabricant
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE BRG LM104949/LM104911