Spécifications
Dimensions
- Distance centrale5.1600 po
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du réducteur du fabricant5205
- Débit maximal tr/min8.75 tr/min
- Couple de sortie maximal19380 po-lb à 8.75 tr/min de sortie
- Taille du cadre NEMA/IEC182TC
- Ratio200:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition30 po
- Longueur des dimensions d’expédition48 po
- Largeur des dimensions d’expédition24 po
- Poids208 lb
Détails
- Dessin CAD
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0230-40085
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662961012647
- Puissance d’entrée maximale4.350 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieSobre
- RéductionDouble
- Série5200
- CUP_NON662961012647
Aperçu
- Boîtier en fonte