Motion
SFWC726V-600-B5-G

BOSTON GEAR
SFWC726V-600-B5-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 600:1 Rapport, distance centrale de 2.6200 po, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI07275280
N° MFRSFWC726V-600-B5-G
Prix6,806.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SFWC726V-600-B5-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 600:1 Rapport, distance centrale de 2.6200 po, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI07275280
N° MFRSFWC726V-600-B5-G

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6,806.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Rapport nominal
    60:1
  • Ratio
    600:1
  • Poids
    87 lb, 39.46 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    50666-OLD
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
SFWC726V-600-B5-G
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon