Motion
BKCSRF726B-20P-B7-GS

BOSTON GEAR
BKCSRF726B-20P-B7-GS

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI07275383
N° MFRBKCSRF726B-20P-B7-GS
Prix5,724.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
BKCSRF726B-20P-B7-GS

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI07275383
N° MFRBKCSRF726B-20P-B7-GS
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
Prix5,724.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Rapport nominal
    20:1
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    60.1 lb, 27.26 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H00299-OLD
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B7

Aperçu

Description du fabricant
BKCSRF726B-20P-B7-GS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon