Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier824
- Distance centrale2.3800 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant724
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio15:1
- Poids31.1 lb, 14.11 kg
Détails
- Trousse de coussinetsB5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro de catalogue du fabricantH02810-OLD
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieF700
- Trousse de base standardKit B5