Motion
FWA752-200KEZ-B7-J1

BOSTON GEAR
FWA752-200KEZ-B7-J1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 200:1 Rapport, distance centrale de 5.1600 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI07276406
N° MFRFWA752-200KEZ-B7-J1
Prix13,441.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWA752-200KEZ-B7-J1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 200:1 Rapport, distance centrale de 5.1600 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI07276406
N° MFRFWA752-200KEZ-B7-J1
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
Prix13,441.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    752
  • Distance centrale
    5.1600 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    752
  • Rapport nominal
    200:1
  • Ratio
    200:1
  • Poids
    248.1 lb

Détails

  • Trousse de coussinets
    J1
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H09173
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    formules de travail flexibles
  • Trousse de base standard
    Kit B7

Aperçu

Description du fabricant
FWA752-200KEZ-B7-J1