Motion
SFWC718V-100-B4-G

BOSTON GEAR
SFWC718V-100-B4-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, distance centrale de 1.7500 po, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI07277437
N° MFRSFWC718V-100-B4-G
Prix5,161.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SFWC718V-100-B4-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, distance centrale de 1.7500 po, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI07277437
N° MFRSFWC718V-100-B4-G
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
Prix5,161.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    718
  • Rapport nominal
    100:1
  • Ratio
    100:1
  • Poids
    32.1 lb, 14.56 kg

Détails

  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W02311-OLD
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B4

Aperçu

Description du fabricant
SFWC718V-100-B4-G

Les clients ont également acheté