Motion
FWC726X-100KZ-B5-G1-GUTFB-3

BOSTON GEAR
FWC726X-100KZ-B5-G1-GUTFB-3

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI07277438
N° MFRFWC726X-100KZ-B5-G1-GUTFB-3
Prix6,649.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWC726X-100KZ-B5-G1-GUTFB-3

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI07277438
N° MFRFWC726X-100KZ-B5-G1-GUTFB-3
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
Prix6,649.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Rapport nominal
    100:1
  • Ratio
    100:1
  • Poids
    100.1 lb, 45.405 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W02325
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
FWC726X-100KZ-B5-G1-GUTFB-3

Les clients ont également acheté