Motion
F738B-20F-B9-H

BOSTON GEAR
F738B-20F-B9-H

F738 rouge S/R. 20:1 Rapport, « B » Horiz. Base, ensemble « H »
N° D’ARTICLE MI07277630
N° MFRF738B-20F-B9-H
Prix7,818.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F738B-20F-B9-H

F738 rouge S/R. 20:1 Rapport, « B » Horiz. Base, ensemble « H »
N° D’ARTICLE MI07277630
N° MFRF738B-20F-B9-H
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
Prix7,818.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.75 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC/210C
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    20:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Base horizontale – Montage en bas
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    889208616790

Aperçu

Description du fabricant
F738B-20F-B9-H

Les clients ont également acheté