Motion
S721W-10-J

BOSTON GEAR
S721W-10-J

Boîte d’engrenages à réduction unique à angle droit avec vis sans fin - Réduction unique avec réduction, 10:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.1250 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI07277639
N° MFRS721W-10-J
Prix2,854.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
S721W-10-J

Boîte d’engrenages à réduction unique à angle droit avec vis sans fin - Réduction unique avec réduction, 10:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.1250 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI07277639
N° MFRS721W-10-J
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
Prix2,854.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    721
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    721
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    34.1 lb, 15.468 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W03416
  • Type de montage
    Bride de sortie creuse – montage à gauche
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    S700
  • Trousse de base J verticale
    721JBASE

Aperçu

Description du fabricant
S721W-10-J

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté