Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.62 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant726
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio15:1
- Poids44.1 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricantW03637-OLD
- Type de montageBase horizontale – Montage sur le dessus
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- Série700
- CUP_NON889208728219