Motion
SBKCQC738-20KEZT-B9-GS2

BOSTON GEAR
SBKCQC738-20KEZT-B9-GS2

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - réduction simple, 20:1 rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, 1.1250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.6250 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 180TC/210C
N° D’ARTICLE MI07277695
N° MFRSBKCQC738-20KEZT-B9-GS2
Prix9,469.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SBKCQC738-20KEZT-B9-GS2

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - réduction simple, 20:1 rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, 1.1250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.6250 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 180TC/210C
N° D’ARTICLE MI07277695
N° MFRSBKCQC738-20KEZT-B9-GS2
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
Prix9,469.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC/210C
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    20:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture en acier inoxydable BostKleen
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    QC700

Aperçu

Description du fabricant
SBKCQC738-20KEZT-B9-GS2

Les clients ont également acheté