Motion
SQC726V-40-B5-J

BOSTON GEAR
SQC726V-40-B5-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie solide, sortie droite
N° D’ARTICLE MI07277745
N° MFRSQC726V-40-B5-J
Prix5,138.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SQC726V-40-B5-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie solide, sortie droite
N° D’ARTICLE MI07277745
N° MFRSQC726V-40-B5-J
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
Prix5,138.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Rapport nominal
    40:1
  • Ratio
    40:1
  • Poids
    75.1 lb, 34.06 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W04005-OLD
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
SQC726V-40-B5-J

Les clients ont également acheté