Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier260
- Distance centrale2.6200 po
- Taille du réducteur du fabricant260
- Rapport nominal15:1
- Ratio15:1
- Poids88.1 lb, 39.96 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantW04486
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSobre
- Série700
- Trousse de base standardKit B7
- Convient à un environnement de lavageOui