Motion
98 64 02

KNIPEX
98 64 02

Plastique composite 6 po isolé Clamp-1000V
N° D’ARTICLE MI07278555
N° MFR98 64 02
Prix28.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
98 64 02

Plastique composite 6 po isolé Clamp-1000V
N° D’ARTICLE MI07278555
N° MFR98 64 02
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
Prix28.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 po
  • Longueur
    6 po.
  • Profondeur globale
    1 po
  • Hauteur de pièce unique
    1 po
  • Longueur de pièce unique
    6 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    6 po.
  • Poids de l’outil
    0.14 lb
  • Largeur de l’outil
    2 1/8 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Plastique renforcé de fibre de verre
  • Couleur
    Rouge/Jaune
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Plastique composite Clamp-1000V isolé
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Jaune
  • Numéro CUP du fabricant
    843221006488
  • Matériel
    Plastique renforcé de fibre de verre
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221006488

Aperçu

Description du fabricant
98 64 02 PINCES
  • Pour maintenir les tapis isolants en place.
  • Avec ressort intégré.
  • Entièrement isolé pour réduire le risque de court-circuit.
  • Fabriqué en plastique renforcé de fibre de verre.
  • Isolation 1000V .