Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre29 mm
- Extérieur Diamètre35 mm
- Poids global1.357 g
- Épaisseur0.1180 po, 3 mm
Détails
- Type d’accessoireJoint torique
- Détails supplémentairesIncompatible avec les cétones, les solvants esters, les amines et les acides organiques
- CouleurNoir
- Section transversale3 mm
- Forme de la section transversaleRonde
- Tolérance de la section transversale+/-0.1 mm
- Duromètre80 Duromètre
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.33 mm
- Numéro de catalogue du fabricantV3.00X029
- MatérielFKM (Viton®)
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- SérieOU DHH
- Plage de température5F à 390F
- Nom commercial/de marqueDichtomatik
- Série TypeV75
- Application typiqueLes matériaux FKM sont reconnus pour leur résistance très élevée à la chaleur et à une grande variété de produits chimiques. Les autres avantages clés comprennent une excellente résistance au vieillissement et à l’ozone, une très faible perméabilité aux gaz et le fait que les matériaux s’éteignent eux-mêmes.
Aperçu
- Résistance à la température, à l’huile et aux produits chimiques plus élevée que la plupart des autres élastomères