Motion
6210-NR-NSD
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E. 90 mm, largeur 20 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI07279084
N° MFR6210-NR-NSD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E. 90 mm, largeur 20 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI07279084
N° MFR6210-NR-NSD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    20 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6210-NR-NSD BRG
  • Caractéristiques et avantages
    • Spécialement conçu pour fournir une performance maximale au moyen d'une sélection précise du complément à billes • Les chemins de roulement à affûtage offrent un roulement parfaitement équilibré capable de fonctionner sous des charges radiales droites, de poussée ou combinées • Disponible avec des boucliers, des joints Buna N ou des bagues de localisation • Les roulements scellés peuvent être obtenus avec des couples de démarrage faibles ou élevés
  • Description longue
    Le 6210-NR-NSD est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 50 mm de diamètre avec un diamètre extérieur de 90 mm, une largeur de 20 mm, une conception droite et un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6210-NR-NSD
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression

Aperçu

Description du fabricant
6210-NR-NSD BRG
  • Spécialement conçu pour offrir une performance maximale grâce à une sélection précise du complément de balle
  • Les chemins de roulement à affûtage offrent un roulement parfaitement équilibré capable de fonctionner sous des charges radiales droites, de poussée ou combinées
  • Disponible avec des protections, des joints Buna N ou des bagues de positionnement
  • Des roulements étanches peuvent être obtenus avec des couples de démarrage faibles ou élevés