Motion
7100128757

3M
7100128757

Courroie de ponçage et de finition - grain 80+ , matériau en céramique, longueur de courroie 24.0000 po, largeur de courroie 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI07280440
N° MFR7100128757
Prix4.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100128757

Courroie de ponçage et de finition - grain 80+ , matériau en céramique, longueur de courroie 24.0000 po, largeur de courroie 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI07280440
N° MFR7100128757
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
Prix4.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    24 po
  • Largeur de la courroie
    1/2 po
  • Longueur totale
    24 po
  • Largeur totale
    0.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Application
    Ébavurage, finition, meulage, polissage
  • Matériau de support
    Tissu de polyester
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro de grain
    80+
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308455651
  • Quantité du colis
    200
  • Types de produits
    Ceinture en tissu
  • CUP_NON
    00076308455651

Aperçu

Description du fabricant
45565 II CEINTURE EN LINGE 784F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange de grains en forme de précision 3M offre une durée de vie significativement plus longue que les courroies en oxyde d’aluminium comparables
  • Le minéral exclusif fournit des résultats constants et plus rapides sur les applications à pression moyenne, aidant à améliorer la productivité et le débit
  • Réduit les changements et les temps d’arrêt dans les applications robotiques et assistées par pression
  • L’endos modérément flexible offre une conformabilité pour le meulage et le mélange des surfaces droites et profilées
  • L’endos en polyester de poids YF est utilisé pour les grades 36-80, tandis que l’endos en polyester de poids XF plus léger est utilisé pour les grades 120-180
  • L’aide au meulage refroidit les processus abrasifs sur les alliages sensibles à la chaleur
  • Convient aux applications humides et sèches sur tous les métaux
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration causée par la chaleur, prolongeant la durée de vie de la courroie